Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalspiegel, rechteckig, HxBxT 400 x 600 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalspiegel
Universalspiegel
Universalspiegel
Universalspiegel
Artikel-Nr.:
     103-526617
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED-U 40 X 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Universalspiegel, rechteckig, HxBxT 400 x 600 x 50 mm.

Brillantes Spiegelbild mit klarer Darstellung. Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage (50 - 85 mm).

Universalspiegel zur Kontrolle, Überwachung oder Sicherung.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
50 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Sichtwinkel:
110 °
Rahmenmaterial:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel eckig, 526617 49, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Universalspiegel, Wandspiegel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 105,71*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 89,75*
€ 106,31*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 106,82*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 96,82*
€ 114,99*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 98,39*
€ 116,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
ED-U 60
ab € 94,34*
Ähnlich
Dancop
ED-U 80
ab € 133,44*
Ähnlich
Dancop
ED 40 X 60
ab € 94,69*
Ähnlich
Dancop
ED 60 X 80
ab € 137,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.