| |
|
| Artikel-Nr.: 103-526653 Herst.-Nr.: KM9202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkzeugwagen mit Schiebegriff, Tragfähigkeit 250 kg, mit Luftbereifung.
Werkzeugwagen mit großem Stauraum und Schiebegriff. Der Deckel kann auch als Arbeitsfläche benutzt werden. Deckel aus 2 mm Aluzinkstahl und 10 mm Laminatboden, incl. Beschlägen. Stabiles Verschlussblech zum Verschließen mit Vorhängeschloss, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Innenabmessung am Deckel 800 x 520 x 255 mm, Innenabmessung am Boden 800 x 380 x 180 mm. Länge mit Schiebebügel 1490 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Weitere Informationen: | | Gestellmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Farbe: | blau | Ausführung Handwagen: | mit 1 Schiebebügel | Gesamtbreite: | 620 mm | Gesamthöhe: | 610 mm | Gesamtlänge: | 940 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 526653 49, Handwagen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen |
| | |
| |