Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßkarre, Ladefläche 1650 x 615 mm, mit pannensicherer Bereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßkarre
Stoßkarre
Artikel-Nr.:
     103-526656
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM129PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballenkarre
Stosskarre
ballenkarre
Stoßkarre, Ladefläche 1650 x 615 mm, mit pannensicherer Bereifung.

Stoßkarren für den Transport von verschiedenen Gegenständen. Die Plattform besteht aus druckbehandelten Holzplanken. Langlebige Pulverbeschichtung des Rahmens. Stabile Räder und zwei Handgriffe. Die Breite des Wagens ist so angepasst, dass er durch normale Türen passt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Holz, gelb
Ausführung Handwagen:
mit 2 Handgriffen
Gesamtbreite:
615 mm
Gesamthöhe:
775 mm
Gesamtlänge:
2326 mm
Ladeflächenlänge:
1650 mm
Ladeflächenbreite:
615 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 526656 49, Handwagen, Karre, Karren, Sackkarre MODULAR, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,86*
€ 983,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,45*
€ 954,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 794,43*
€ 945,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,37*
€ 911,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,50*
€ 877,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,80*
€ 823,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.