Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen KM33, 2 Stirnwände, LxB 1200 x 800 mm, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen KM33
Plattformwagen KM33
Plattformwagen KM33
Artikel-Nr.:
     103-527035
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM333-3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen
Plattformwagen KM33, 2 Stirnwände, LxB 1200 x 800 mm, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.

Beidseitige Stirnwände unterstützen die Ladungssicherung. Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Belastbar durch robuste und kratzfeste Melaminbeschichtung. Praktisch. Vielseitig.

Robuster und ansprechender Plattformwagen. Pulverlackiert, Boden aus melaminbeschichteter MDF-Platte. Höhe der Plattform 260 mm. Räder aus Vollgummi, Rad-Ø 200 x 50 mm. Tragfähigkeit 500 kg. Wände aus beschichteter MDF-Platte, Höhe 400 mm. Schiebebügel aus 25-mm-Stahlrohr.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausstattung:
2 Stirnwände
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 527035 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,51*
€ 446,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.