Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen mit Schiebegriff, LxBxH 800 x 380 x 900 mm, Luftbereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen mit Schiebegriff
Plattenwagen mit Schiebegriff
Plattenwagen mit Schiebegriff
Artikel-Nr.:
     103-527626
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM142652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
platten-transportwagen
Plattenwagen mit Schiebegriff, LxBxH 800 x 380 x 900 mm, Luftbereifung.

Plattenwagen zum Transport sperriger Güter. Die oberen Handgriffe machen den Wagen ergonomisch nutzbar. Die Griffe sind an der Außenseite montiert und behindern dadurch nicht den Transport größerer Platten. Mit Gummimatte zum schonenden Transport. Pulverlackiert. Ladebreite 160 mm. Luftbereifung Ø 260 x 85 mm. Tragfähigkeit 200 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
gelb
Radausführung:
Luftreifen
Raddurchmesser:
260 mm
Höhe:
900 mm
Breite:
380 mm
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 527626 49, Plattenkarre, Plattenkarren, Plattentragegerät, Plattentragegeräte, Plattentransportwagen, Plattentransportwägen, Plattenwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.