Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen KM539, LxBxH 890 x 800 x 940 mm, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen KM539
Plattenwagen KM539
Artikel-Nr.:
     103-527653
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM539B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
plattenwagen verzinkt
platten-transportwagen
Plattenwagen KM539, LxBxH 890 x 800 x 940 mm, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.

Platten einfach transportieren. Praktisch für langes Transportgut. Robust und langlebig.

Bügelwagen für den Transport von schweren Lasten. Elektrolytisch verzinkt, Boden aus melaminbeschichteter MDF-Platte. Platz für bis zu 9 Bügel. Lieferung komplett mit 2 Bügeln. Höhe der Plattform 390 mm. Abstand zwischen den Bügeln 64 mm. Tragfähigkeit 500 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen
Radausführung:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Höhe:
940 mm
Breite:
800 mm
Länge:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 527653 49, Bügelwagen, Plattenkarre, Plattenkarren, Plattentragegerät, Plattentragegeräte, Plattentransportwagen, Plattentransportwägen, Plattenwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,52*
€ 486,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,43*
€ 481,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,04*
€ 464,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,83*
€ 440,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM139-11
ab € 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.