Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell KM673, LxBxH 600 x 400 x 160 mm, 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell KM673
Fahrgestell KM673
Fahrgestell KM673
Artikel-Nr.:
     103-527669
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell KM673, LxBxH 600 x 400 x 160 mm, 4 Lenkrollen.

Elektrolytisch verzinkt. 4 Lenkrollen, Ø 100 mm. Tragfähigkeit 300 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
verzinkt
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller tragkraft 300 kg, fahrgestell für behälter, Kongamek, 527669 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.