Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Sicherheitsfass mit UN-Codierung, mit Schraubdeckel, Volumen 77 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Sicherheitsfass mit UN-Codierung
PE-Sicherheitsfass mit UN-Codierung
PE-Sicherheitsfass mit UN-Codierung
PE-Sicherheitsfass mit UN-Codierung
Artikel-Nr.:
     103-527969
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     EDR16500YL
EAN/GTIN:
     5060399593533
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
PE-Sicherheitsfass mit UN-Codierung, mit Schraubdeckel, Volumen 77 l.

Sicherer Transport, Lagerung und Handling von Gefahrstoffen. Mit UN-Zulassung 1H2/x300/S/20/USA/M4490. Im Leerzustand ineinander stapelbar. Große Öffnung zum einfachen Einstellen und Entnehmen der Gebinde.

Sicherheitsfass / Bergungstonne aus nahtlosem, hochdichtem, gelbem Polyethylen (HDPE) mit UV-Inhibitoren. Hochbeständig gegen Säuren, Laugen und viele agressive Flüssigkeiten. Leicht, langlebig, witterungs- und chemikalienbeständig. Im Leerzustand ineinander stapelbar. UN-Zulassung 1H2/x300/S/20/USA/M4490. Sichere Lagerung, Handling und Transport gefährdender Feststoffe und flüssiger Gefahrstoffe in geschlossenen Gebinden (Dosen, Flaschen, Kanister, Fässer etc.). Flüssigkeiten müssen in geschlossenen Gebinden bzw. ggf. gebunden sein. Wenn die Gefahr auslaufender Flüssigkeit besteht, bitte Bindevliese einlegen. Schraubdeckel-Verschluss mit Gummidichtung. Volumen 77 Liter für Kleingebinde, Dosen, Flaschen etc. Mit 2 praktischen Handgriffen zur einfachen Handhabung. Außen: Ø unten: 430 mm / Ø oben: 520 mm / Höhe: 530 mm Innen: Ø unten: 426 mm / Ø oben: 493 mm / Höhe: 527 mm Volumen 114 Liter für 60-Liter-Fässer, Kanister etc. Außen: Ø unten: 420 mm / Ø oben: 560 mm / Höhe: 720 mm Innen: Ø unten: 413 mm / Ø oben: 505 mm / Höhe: 686 mm Volumen 361 Liter für 200-Liter-Standardfässer etc. Außen: Ø unten: 660 mm / Ø oben: 790 mm / Höhe: 1050 mm Innen: Ø unten: 650 mm / Ø oben: 689 mm / Höhe: 991 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
77 Liter
Höhe:
530 mm
Gewicht:
6 kg
Durchmesser Verschlussöffnung:
493 mm
Durchmesser unten:
430 mm
Durchmesser oben:
520 mm
Anzahl Griffe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Justrite, 527969 49, Behälter mit Deckel, Bergungstonne, Bergungstonnen, Deckelfass, Deckelfässer, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Gefahrgutfässer, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Rundfass, Rundfässer, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsfässer, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.