Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Streugutwagen, LxBxH 1360 x 710 x 965 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Streugutwagen
PE-Streugutwagen
PE-Streugutwagen
Artikel-Nr.:
     103-527974
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     PC
EAN/GTIN:
     5060399593113
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Schleuderstreuer
PE-Streugutwagen, LxBxH 1360 x 710 x 965 mm, gelb.

Bindegranulate und Winterstreumittel flexibel lagern und transportieren. Granulat vor Ort ausbringen - gebrauchtes Granulat im integrierten Abfallsackhalter entsorgen. Für innen und außen - Behälter mit Deckel, Werkzeughalterung und Schiebegriff. Robuste, langlebige Konstruktion aus Polyethylen.

Robuster Wagen - vielseitig und flexibel einsetzbar. Im Innen- und Außenbereich leicht und einfach manövrierbare Konstruktion. Aus gelbem, hochbeständigem Polyethylen (PE). 2 Lenkrollen mit Festseller vorne, 2 Blockrollen hinten. Schiebegriff zur bequemen Handhabung. Integrierter 60-Liter-Behälter mit Deckel (vorne) - zur Lagerung von Bindegranulaten, Winterstreumittel, Streusalz, Streusplitt etc. In der integrierten Müllsackhalterung mit Deckel (hinten) kann gebrauchtes Granulat, Abfall etc. entsorgt werden. Abfallsäcke werden mit Klammern befestigt. Passende Müllsäcke als Zubehör bitte gleich mitbestellen. Praktische Werkzeug-Halterung für Besen, Schaufel etc.
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 Liter
Außenlänge:
1360 mm
Außenbreite:
710 mm
Außenhöhe:
965 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Streugutwagen, Streuwagen, gefahrstoffschrank, 527974 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Behälter mit Deckel, Behälterwagen, Bindemittelbehälter, Lagerbehälter, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Mehrzweckwagen, Mehrzweckwägen, Plastikbox, Plastikboxen, Salzstreuer, Salzstreuwagen, Sandbehälter, Sandstreuwagen, Streugutbehälter, Streugutwägen, Streuwägen, Universalbehälter, Universaltransportwagen, Universaltransportwägen, Wagen, Wägen, Winterdienst, Winterdienste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,79*
€ 611,24*
Lager 103
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,90*
€ 614,14*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,98*
€ 629,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,14*
€ 652,68*
Frei Haus
ab € 732,97*
€ 827,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,14*
€ 730,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,71*
€ 706,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,77*
€ 699,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,70*
€ 688,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,65*
€ 668,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.