Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb-Sammelwagen, LxBxH 430 x 285 x 285 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufskorb-Sammelwagen
Einkaufskorb-Sammelwagen
Einkaufskorb-Sammelwagen
Artikel-Nr.:
     103-528126
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM1610570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkaufskorb-Sammelwagen
Sammelständer
Einkaufskorb-Sammelwagen, LxBxH 430 x 285 x 285 mm, schwarz.

Erleichtert das Verschieben der gestapelten Einkaufskörbe. 4 Lenkrollen, Ø 50 mm. Tragfähigkeit 50 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
50 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Länge:
430 mm
Breite:
285 mm
Höhe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 528126 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.