Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell KM217, LxBxH 800 x 600 x 270 mm, blau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell KM217
Paletten-Fahrgestell KM217
Paletten-Fahrgestell KM217
Artikel-Nr.:
     103-528128
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM217-BH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Paletten-Fahrgestell KM217, LxBxH 800 x 600 x 270 mm, blau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Pulverlackiert und verschweißt. Räder aus Vollgummi, Ø 200 x 50 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Passend für Halbpaletten 800 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
blau
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell konga, palettenfahrgestell, palettenfahrgestell traglast 800kg, Kongamek, 528128 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Palettenwagen, Palettenwägen, Rollrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.