Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell KM221, LxBxH 800 x 600 x 650 mm, rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell KM221
Paletten-Fahrgestell KM221
Paletten-Fahrgestell KM221
Artikel-Nr.:
     103-528137
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM221-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell konga
Paletten-Fahrgestell KM221, LxBxH 800 x 600 x 650 mm, rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Pulverlackiert und verschweißt. Räder aus Vollgummi, Ø 200 x 50 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Passend für Halbpaletten 800 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
rot
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, palettenfahrgestell traglast 800kg, Kongamek, 528137 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Palettenwagen, Palettenwägen, Rollrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.