Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 1500 mm, Distanzstück anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-528846
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131549
EAN/GTIN:
     4030426315491
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 1500 mm, Distanzstück anthrazitgrau.

Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Massive Leiste aus gehobeltem, geschliffenem und naturlasiertem Kiefernholz. Breite x Stärke 90 x 20 mm. Breite für Wandabstand 80 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.

Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Anzahl Mantelhaken:
4 Stück
Leistenmaterial:
Kiefernholz
Leistenfarbe:
Kiefer
Hakenfarbe:
silber
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste 4 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 1500 mm breit, 528846 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleisten, Kleiderhaken, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wandgarderoben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,89*
€ 93,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 95,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 101,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 102,57*
€ 5,00*
ab € 81,48*
€ 104,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.