Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC, für 2 x IBC/KTC, mit Stahlgitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Artikel-Nr.:
     103-529523
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10949
EAN/GTIN:
     4052886369999
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC, für 2 x IBC/KTC, mit Stahlgitterrost.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten in Tankcontainern IBC / KTC. Mit Abstellfläche (Stützkreuz/Rost) zum einfachen und sicheren Platzieren der Tankcontainer. Mit Stapler und Handhubwagen 2-seitig unterfahrbar. Aus hochwertigem Polyethylen (LDPE), hochbeständig gegen aggressive Medien, Säuren, Laugen, Öle etc. Mit Stapler und Handhubwagen 2-seitig unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand - ohne IBC/KTC). Stapelbar - für Transport oder Lagerung (ohne Stützkreuz / Rost). Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin (Z-40.22-564).

Tankcontainer können direkt auf dem integrierten Stützkreuz oder wahlweise auf dem Stahl-Gitterrost bzw. auf der PE-Lochplatte abgestellt werden. Wannen- Auffangvolumen 1100 Liter. Hohe Tragfähigkeit und Belastbarkeit durch integriertes, stabiles PE-Stützkreuz - Gewicht wird direkt auf den Boden abgeleitet. Traglast 1500 kg je Stellplatz. Transport der Auffangwannen nur im leeren Zustand - ohne aufgestellte IBC/KTC.

Stützkreuz wird teilmontiert angeliefert - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Auffangvolumen:
1100 Liter
Länge:
2230 mm
Breite:
1460 mm
Höhe:
460 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff, ibc station, CEMO, 529523 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwanne für Tankcontainer, Auffangwannen, Auffangwannen für Tankcontainer, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, IBC-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, KTC-Auffangwanne, KTC-Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.134,62*
€ 1.213,70*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.113,82*
€ 1.213,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,65*
€ 1.224,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,41*
€ 1.244,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,86*
€ 1.251,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,71*
€ 1.457,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,97*
€ 1.429,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.188,96*
€ 1.414,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,64*
€ 1.385,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,80*
€ 1.361,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,65*
€ 1.338,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.