Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Gitterregal, verchromt, Fachlast 100 kg, BxT 1520 x 360 mm, Grundregal, Höhe 1370 mm, 4 Fachböden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldraht-Gitterregal, verchromt
Stahldraht-Gitterregal, verchromt
Stahldraht-Gitterregal, verchromt
Stahldraht-Gitterregal, verchromt
Artikel-Nr.:
     103-529528
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     WSL3615-G4
EAN/GTIN:
     4260563728513
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal
Stahldraht-Gitterregal, verchromt, Fachlast 100 kg, BxT 1520 x 360 mm, Grundregal, Höhe 1370 mm, 4 Fachböden.

Profi-Qualität für höchste Ansprüche - stets glänzend, stets pflegeleicht, stets einsehbar von allen Seiten. Kein Memory-Effekt bei kurzzeitiger starker Belastung, da Fachböden aus Stahldraht. Schlag- und kratzfest, beständig gegen Öle, Fette sowie viele Laugen und Säuren. Unendlich ausbaubar, geeignet auch als Raumteiler, sowie zur attraktiven Warenpräsentation. Das universelle Regalsystem.

Optimale Raumausnutzung durch den Bau von Anbau- oder Eck-Regalen mittels S-Haken. Jeweils 2 S-Haken pro Boden im Lieferumfang der Anbauregale sowie der Zusatzfachböden enthalten. Beim Einsatz der S-Haken reduziert sich die Fachlast auf 100 kg. Werkzeuglos aufbaubar und vielseitig einsetzbar - in Lagerräumen, Archiven, Büros, Läden. Lediglich zur Befestigung der Ausgleichsschrauben ist ein Gummihammer nötig. Mobil durch spurlose, kugelgelagerte PVC-Lenkrollen. Die PVC-Lenkrollen sind mit oder ohne Stopp erhältlich (siehe Zubehör). Die PVC-Lenkrollen vergrößern die Regalhöhe um 170 mm. Gitterböden Im feinstufigen 25-mm-Raster höhenverstellbar, 3fach vernickelt und chromatiert. Regalpfosten, Ø 25 mm 2-teilig - leichte Montage durch Ineinanderschrauben. 3fach vernickelt und chromatiert. Inkl. Abschlusskappen sowie Ausgleichsschrauben, um Bodenunebenheiten bis zu 20 mm auszugleichen. Die Pfosten von 2 Regalen können mittels Verbindungsklammern (Zubehör Pfosten-Verbindungsklammern) verbunden werden. Dadurch entsteht ein Regalabstand von 15 mm.

Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Durch die Regalpfosten reduzieren sich die Einschubbreite und -tiefe der Fachböden um jeweils 25 mm pro Pfosten.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast, bzw. der max. Traglast der Lenkrollen möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
1370 mm
Material:
Stahldraht, verchromt
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, seco drahtregal, drahtregal, grundregal drahtregal, 529528 49, Gitterregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Stahldrahtgitterregal, Stahldrahtgitterregale, Stahlregal, Stahlregale, Verchromtes Stahldrahtgitterregal, Verchromte Stahldrahtgitterregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.