Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus Regalteilern und Seitenbegrenzern, für Tiefe 460 mm, verchromt, 2 x 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set aus Regalteilern und Seitenbegrenzern
Set aus Regalteilern und Seitenbegrenzern
Artikel-Nr.:
     103-529589
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     MSR 460
EAN/GTIN:
     4061753091017
Suchbegriffe:
Gitterregal-Begrenzung
Gitterregal-Seitenbegrenzer
Regalteiler für Gitterregal
regalteiler für gitterregal
Set aus Regalteilern und Seitenbegrenzern, für Tiefe 460 mm, verchromt, 2 x 2 Stk.

Für verchromte Stahldraht-Gitterregale. Lieferumfang 2 Verpackungseinheiten. 1 Verpackungseinheit besteht aus 2 Regalteilern in Höhe 215 mm und 2 Seitenbegrenzer in Höhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: 529589 49, Regalteiler, Regalzubehör, Regalzubehöre, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.