| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-530323 Herst.-Nr.: MSR 360B EAN/GTIN: 4061753091048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Set aus Regalteilern und Seitenbegrenzern, für Tiefe 360 mm, schwarz, 2 x 2 Stk.
Für schwarze Stahldraht-Gitterregale. Lieferumfang sind 2 Verpackungseinheiten. 1 Verpackungseinheit besteht aus 2 Regalteilern in Höhe 215 mm und 2 Seitenbegrenzern in Höhe 105 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 530323 49, Regalteiler, Regalzubehör, Regalzubehöre, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |