Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULgrace, dimmbar, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte MAULgrace
LED-Tischleuchte MAULgrace
LED-Tischleuchte MAULgrace
Artikel-Nr.:
     103-530347
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205095
EAN/GTIN:
     4002390068314
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULgrace, dimmbar, silber.

Farbtemperatur stufenlos und Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden. Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm. Licht kommt schattenfrei von oben. Bedienung über Touchfeld am Leuchtenkopf.

Hochwertige Designleuchte mit Doppelgelenkarm, dreh- und neigbar. Arme aus Aluminium, gebürstet und eloxiert. Mit 48 LEDs: 24 warmweiße (3000 Kelvin) und 24 tageslichtweiße (6500 Kelvin). 1400 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Nutzlichtstrom je Lichtquelle 618 Lumen. Armlänge unten und oben jeweils 365 mm. Höhe in normaler Arbeitsstellung 440 mm. Leuchtenkopf, Ø 116 mm, dreh- und neigbar, Kunststoff mit Aluminiumeinsatz. Stabiler Standfuß, Ø 205 mm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 6 Watt. Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000h. Lebensdauer der LEDs 20000 Stunden.

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
F (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
6 Watt
Lichtfarbe:
tageslichtweiß, warmweiß
Farbtemperatur:
3000 - 6500 K
Farbwiedergabeindex:
84
Max. Beleuchtungsstärke:
1400 Lux
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, MAUL, 530347 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Homeoffice, Home office, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 4,95*
ab € 93,18*
€ 107,92*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 99,02*
€ 114,78*
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 117,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 124,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 108,98*
€ 126,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.