| |
|
| Artikel-Nr.: 103-530435 Herst.-Nr.: 58.784.010 EAN/GTIN: 4047417506042 |
| |
|
| | |
| Schiebetürschrank, HxB 1950 x 2000 mm, Trennwand, lichtblau RAL 5012.
Ideal bei beengten Raumverhältnissen - keine Flügeltüren, die in die Verkehrsfläche ragen. Schiebetüren auf hochwertigen, leichtgängigen und geräuscharmen Laufrollen. Kombinierbar mit vielen weiteren LISTA-Schränken aus unserem Sortiment.
Höchste Stabilität durch eine hohe Gehäusetragkraft von 950 kg. Hohe Traglast der Verstellböden (60 kg). Perfekte Laufruhe dank hochwertiger, leichtgängiger und geräuscharmer Laufrollen der Schiebetüren. Fachböden geschlitzt (für optionale Trennbleche), Längsseiten um 4 x 90 Grad gekantet, 30 mm stark. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Ein verkröpfter Riegel in der Schließung verhindert ein Aufhebeln der Türen.
12 Standardfarben auf Anfrage ohne Aufpreis lieferbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 500 mm | Innenhöhe: | 1820 mm | Innenausstattung: | Mitteltrennwand | Gehäusetraglast: | 950 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, LISTA, 530435 49, Materialschrank, Materialschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Schiebetürschrank, Werkstatt-Schiebetürschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,09* | € 1.412,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.243,19* | € 1.413,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.247,73* | € 1.420,08* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.250,3864* | € 1.424,1864* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.487,70* | € 1.682,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|