Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Werkstattwagen, mit Multiplex-Holzabdeckung 40 mm, 6 Schubladen, grau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-530442
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
81.062.020
EAN/GTIN:
7612269053685
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Werkstattwagen, mit Multiplex-Holzabdeckung 40 mm, 6 Schubladen, grau.
Hohe Schubladentragkraft: 40 kg! Ergonomischer Schiebegriff für höchsten Bedienkomfort. Hohe Arbeitssicherheit durch Schubladen-Einzelauszugsicherung. Voll ausziehbare Schubladen für maximale Ausnutzung. Volle Kompatibilität mit LISTA-Schubladeneinteilungsmaterial.
Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech. 400 kg Gehäuse-Tragkraft. Zentralverschluss (Zylinderschloss). Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch gelochte Seitenwand und Rückwand für die Aufnahme von Zubehör und Werkzeughaken. Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen zur sicheren Befestigung des Einteilungsmaterials. Schubladen innen 612 x 459 mm. Alu-Griffleiste mit hochklappbarer Klarsichtabdeckung und Beschriftungsmöglichkeit. Höchster Bedienkomfort mit stabiler, ergonomischer Schiebestange, Aluminium eloxiert. Volle Mobilität dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi. Lenkrollen mit Feststellern. Ø 100 mm. Gesamthöhe x -breite x -tiefe 928 x 894 x 525 mm. Multiplex-Holzabdeckung, 40 mm stark. Geölt und gewachst für perfekten Oberflächenschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
894 mm
Gesamthöhe:
928 mm
Gesamttiefe:
525 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 2x100, 1x150, 1x200 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenauszug:
Vollauszug
Gesamttraglast:
400 kg
Schubladentraglast:
40 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
werkstattwagen lista
,
LISTA
,
530442 49
,
Schubladenrollwagen
,
Schubladenrollwägen
,
Schubladenwagen
,
Schubladenwägen
,
Werkstattwägen
,
Werkzeugmobil
,
Werkzeugmobile
,
Werkzeugwägen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,00*
€ 896,02*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,81*
€ 896,54*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,36*
€ 900,57*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 831,64028*
€ 903,02028*
Lager 711
36 Tage
22
Frei Haus
ab € 968,63*
€ 1.047,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,02*
€ 1.066,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,48*
€ 1.034,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 860,79*
€ 1.024,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,04*
€ 1.003,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,02*
€ 982,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,00*
€ 959,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallbehälter für Werkstattwagen, Inhalt 14 l, schwarz.
Lista
81.085.000
ab € 41,39*
Zubehör
Spraydosenhalter für Werkstattwagen, BxTxH 380 x 74 x 70 mm, schwarz.
Lista
81.083.000
ab € 17,08*
Zubehör
Zusatzablage für Werkstattwagen, BxT 380 x 310 mm, schwarz.
Lista
81.081.000
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen