Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, mit Kunststoffabdeckung, 6 Schubladen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Artikel-Nr.:
     103-530448
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.066.020
EAN/GTIN:
     7612269053760
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen, mit Kunststoffabdeckung, 6 Schubladen, grau.

Hohe Schubladentragkraft: 40 kg! Ergonomischer Schiebegriff für höchsten Bedienkomfort. Hohe Arbeitssicherheit durch Schubladen-Einzelauszugsicherung. Voll ausziehbare Schubladen für maximale Ausnutzung. Volle Kompatibilität mit LISTA-Schubladeneinteilungsmaterial.

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech. 400 kg Gehäuse-Tragkraft. Zentralverschluss (Zylinderschloss). Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch gelochte Seitenwand und Rückwand für die Aufnahme von Zubehör und Werkzeughaken. Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen zur sicheren Befestigung des Einteilungsmaterials. Schubladen innen 612 x 459 mm. Alu-Griffleiste mit hochklappbarer Klarsichtabdeckung und Beschriftungsmöglichkeit. Höchster Bedienkomfort mit stabiler, ergonomischer Schiebestange, Aluminium eloxiert. Volle Mobilität dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi. Lenkrollen mit Feststellern. Ø 100 mm. Gesamthöhe x -breite x -tiefe 928 x 894 x 525 mm. Schwarze, rutschfeste Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit drei praktischen Kleinteilemulden.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
894 mm
Gesamthöhe:
928 mm
Gesamttiefe:
525 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 2x100, 1x150, 1x200 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenauszug:
Vollauszug
Gesamttraglast:
400 kg
Schubladentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: LISTA, 530448 49, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,95*
€ 817,54*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,02*
€ 818,32*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,59*
€ 818,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,50*
€ 830,90*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 771,4944*
€ 833,1844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,32*
€ 973,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,03*
€ 947,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,06*
€ 937,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,59*
€ 922,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,63*
€ 905,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,02*
€ 881,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
81.085.000
ab € 41,52*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 59,85*
Zubehör
Lista
100.246.000
ab € 25,96*
Zubehör
Lista
81.083.000
ab € 17,16*
Zubehör
Lista
81.081.000
ab € 48,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.