Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, fahrbar, BxT 564 x 572 mm, 6 Schubladen, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, fahrbar
Schubladenschrank, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-530478
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.493.090
EAN/GTIN:
     7612269063233
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, fahrbar, BxT 564 x 572 mm, 6 Schubladen, enzianblau.

Mit Nylonrollen Ø 100 mm. Größere Mobilität durch leichtlaufende Rollen. Optimale Raumausnutzung bei Platzierung unter Arbeitsflächen. Vierseitige Abrollränder verhindern ein Herabrollen des Transportgutes. Schubladen-Einzelsicherung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen. Hohe Schubladentragkraft von 75 kg.

Volle Sicherheit und Komfort dank umlaufender Abrollränder, ergonomischer Schiebestange und zusätzlicher Schubladensicherung. Schubladen-Einzelsicherung rechts: die einseitig rechts gelagerte Schubladen-Sicherung wird einhändig gelöst und verhindert das ungewollte Öffnen von Schubladen auch bei unverschlossenem Schrank. Schubladen 100% ausziehbar. 2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Bockrollen. Zylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel und Schlüsselnummer. Nutzung als Hauptschließanlage (gleich- oder verschiedenschließend) möglich. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion.

12 Standardfarben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Ebenfalls auf Anfrage möglich: Zahlenkombinationsschloss oder RFID-Schloss anstelle von Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Höhe:
840 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
572 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
2x50 / 2x75 / 2x150 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
enzianblau RAL 5010
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, LISTA, 530478 49, Fahrbarer Schrank, Fahrbare Schränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Schubladenschrank aus Stahl, Schubladenschränke, Schubladenschränke aus Stahl, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,66*
€ 1.173,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,10*
€ 1.173,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,09*
€ 1.179,28*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.028,82292*
€ 1.182,63292*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,96*
€ 1.512,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,18*
€ 1.396,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,53*
€ 1.366,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.137,04*
€ 1.353,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,98*
€ 1.308,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,15*
€ 1.262,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,66*
€ 1.188,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.