Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne mit Planenaufbau, für 4 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 410 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne mit Planenaufbau
PE-Auffangwanne mit Planenaufbau
PE-Auffangwanne mit Planenaufbau
Artikel-Nr.:
     103-530528
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BP4C
EAN/GTIN:
     5060399592598
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne mit Planenaufbau, für 4 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 410 l.

Zur flexiblen, sicheren Innen- und Außenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Robuste, mit Reißverschlüssen verschließbare PVC-Plane. Schnelle Montage (Auf- und Abbau). Auffangwanne kann auch ohne Planenaufbau im Innenbereich genutzt werden.

PE-Auffangwanne mit Planenaufbau zur Nutzung als Gefahrstoffdepot im Innen- und Außenbereich. Extrem robuste PVC-Plane, Farbe Gelb. Hochbeständig gegen aggressive Medien, Abrieb und Durchstoßen. Mit 2 Reißverschlüssen (je links und rechts außen) verschließbar. Mit Befestigungsschlaufen zum Offenhalten der Frontplane beim Ein-/Auslagern etc. Robuste Rahmenkonstruktion aus galvanisch verzinkten Stahlrohren. Gewölbtes, festes PE-Dach unter der Plane für optimalen Wasserablauf. Aufbau ist demontierbar - zur flexiblen Nutzung als Auffangwanne im Innenbereich etc. Auffangwanne ist mit Stapler und Hubwagen zweiseitig unterfahrbar. Schnelle Montage in ca. 30 Minuten. Zur Lagerung von 4 Fässern à 200 Liter, 60-Liter-Fässern oder Kleingebinden mit aggressiven und gewässergefährdenden Flüssigkeiten. PE-Auffangwanne mit PE-Gitterrost , Auffangvolumen 410 Liter. Farbe Blau. Auffangwanne mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1870 mm
Außenbreite:
1415 mm
Außentiefe:
1310 mm
Kapazität Fässer:
4x200 l
Auffangvolumen:
410 Liter
Farbe:
blau, gelb
Prüfzeichen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin
Material:
Polyethylen (PE), PVC, Stahlrohr, galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, auffangwanne stahl mit kufen, gefahrstoff fasslager, fasswanne verzinkt, 530528 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Fasscontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.775,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,15*
€ 2.356,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,13*
€ 2.261,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.881,13*
€ 2.238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,01*
€ 2.178,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,52*
€ 2.145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,18*
€ 2.112,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.