Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Note™ CADDY, HxBxT 563 x 800 x 490 mm, links 1 Universal- und Hängeregistraturschublade, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Note™ CADDY, HxBxT 563 x 800 x 490 mm
Note™ CADDY, HxBxT 563 x 800 x 490 mm
Note™ CADDY, HxBxT 563 x 800 x 490 mm
Artikel-Nr.:
     103-530549
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CADM08LH604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Note™ CADDY, HxBxT 563 x 800 x 490 mm, links 1 Universal- und Hängeregistraturschublade, grün.

Mit Universal- und Hängeregistraturschublade links, offener Stauraum rechts. Fachboden-Tragkraft 24,6 kg.

Die Assistenzmöbel Note™ CADDY - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite. Ausgestattet mit Schleppschlaufe und Rollen sind sie mobil und fügen sich perfekt in jede Arbeitsumgebung. Die Verbindung von offenen und geschlossenen Ablagen bietet multifunktionalen und sicheren Stauraum für jeden Zweck. Die 265-mm-Rollen der Schubladenseite sind mit Bremsen ausgestattet, die offene Seite des CADDY beinhaltet einen höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe.
Weitere Informationen:
Höhe:
563 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
490 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
244x330x390 mm
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley rollcontainer, caddy (büro), rollcontainer grün, BISLEY, 530549 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Standcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,38*
€ 707,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,69*
€ 744,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,60*
€ 886,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,00*
€ 865,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 719,73*
€ 856,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,68*
€ 837,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,35*
€ 808,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,69*
€ 755,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.