| |
|
| Artikel-Nr.: 103-530901 Herst.-Nr.: 7067 S-01 PB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stand-Halbrundascher, Volumen 2 l, rot, Ständer rund.
Zum freien Aufstellen oder Aufschrauben. Mit Edelstahl-Ausdrückblech. Mit gelochtem Boden zum Wasserablauf.
Eleganter Stand-Ascher. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber: Zigarette. Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach. Weitere Informationen: | | Volumen Ascher: | 2 Liter | Höhe: | 1040 mm | Breite: | 185 mm | Tiefe: | 290 mm | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet | Farbe Ascher: | rot | Gewicht: | 14.5 kg | Befestigungsart: | zum Aufschrauben oder freie Aufstellung |
|
| | |
| | | |
| |