Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Grundregal
>
Artikel
Stahldraht-Gitterregal, schwarz, Fachlast 250 kg, BxT 1520 x 360 mm, Grundregal, Höhe 2180 mm, 6 Fachböden.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-530927
Hersteller:
SECO
Herst.-Nr.:
O-Stahldraht-Grundregal, 6 FB
EAN/GTIN:
4061753091222
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal
Stahldraht-Gitterregal, schwarz, Fachlast 250 kg, BxT 1520 x 360 mm, Grundregal, Höhe 2180 mm, 6 Fachböden.
Stets optisch attraktiv, pflegeleicht und einsehbar von allen Seiten. Unendlich ausbaubar, geeignet auch als Raumteiler. Kein Memory-Effekt bei kurzzeitiger starker Belastung.
In hochwertiger, schwarzer Kunststoffbeschichtung Werkzeuglos aufbaubar und vielseitig einsetzbar - in Lagerräumen, Archiven, Büros, Läden. Lediglich zur Befestigung der Ausgleichsschrauben ist ein Gummihammer nötig. Optimale Raumausnutzung durch den Bau von Anbau- oder Eck-Regalen mittels S-Haken. Jeweils 2 S-Haken pro Boden im Lieferumfang der Anbauregale sowie der Zusatzfachböden enthalten. Beim Einsatz der S-Haken reduziert sich die Fachlast auf 100 kg. Mobil durch spurlose, kugelgelagerte PVC-Lenkrollen. Die PVC-Lenkrollen sind mit oder ohne Stopp erhältlich (siehe Zubehör). Die PVC-Lenkrollen vergrößern die Regalhöhe um 170 mm. Gitterböden Im feinstufigen 25-mm-Raster höhenverstellbar. Regalpfosten, Ø 25 mm 2-teilig - leichte Montage durch Ineinanderschrauben. Inkl. Abschlusskappen sowie Ausgleichsschrauben, um Bodenunebenheiten bis zu 20 mm auszugleichen. Die Pfosten von 2 Regalen können mittels Verbindungsklammern (siehe Zubehör) verbunden werden. Dadurch entsteht ein Regalabstand von 15 mm.
Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache der Tiefe beträgt, muss das Regal gegen Kippen gesichert werden. Durch die Regalpfosten reduzieren sich die Einschubbreite und -tiefe der Fachböden um jeweils 25 mm pro Pfosten.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast, bzw. der max. Traglast der Lenkrollen möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
2180 mm
Regalausführung:
einseitig
Material:
Stahldraht
... >
Lager
>
Regale
>
Warenpräsentationsregale
Weitere Suchbegriffe:
Grundregal
,
seco drahtregal
,
drahtregal
,
grundregal drahtregal
,
530927 49
,
Gitterregale
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Schwarzes Stahldrahtgitterregal
,
Schwarze Stahldrahtgitterregale
,
Stahldrahtgitterregal
,
Stahldrahtgitterregale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 243,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen