Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrahoher Universalschrank, HxBxT 2200 x 950 x 420 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extrahoher Universalschrank
Extrahoher Universalschrank
Extrahoher Universalschrank
Artikel-Nr.:
     103-530987
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790394AB
EAN/GTIN:
     4250633344828
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Extrahoher Universalschrank, HxBxT 2200 x 950 x 420 mm, lichtgrau / enzianblau.

Mehr Stauraum bei geringer Stellfläche. Qualität Made in Germany. Werkzeuglos tauschbarer Wechselkernzylinder.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Verwindungsfeste Türen, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°. Drehzylinderschloss mit sicherer Dreipunktverriegelung und Wechselkern. Inkl. 2 Schlüssel. 5 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm. Tragkraft je ca. 65 kg. Integrierte Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Ihr Vorteil Jede Menge Stauraum bei geringer Stellfläche.
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
420 mm
Sockelhöhe:
75 mm
Innenausstattung:
5 Fachböden
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mauser fluegeltuerenschrank hxbxt 2200x950x420 mm, allzweckschrank, mauser mehrzweckschrank, mauser, 530987 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Hochschrank, Hochschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Universalschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,11*
€ 413,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,17*
€ 413,82*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 423,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,98*
€ 427,18*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,85*
€ 441,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,18*
€ 508,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,20*
€ 456,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901961
ab € 38,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.