Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzrahmen, für Europaletten-Fahrgestell, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsetzrahmen
Aufsetzrahmen
Aufsetzrahmen
Artikel-Nr.:
     103-531506
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     531506
EAN/GTIN:
     4054666011333
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsetzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsetzrahmen, für Europaletten-Fahrgestell, verzinkt.

Leicht und sicher verschraubbar.

Passend zu Europaletten-Fahrgestellen mit 280 mm Ladehöhe - Ladehöhe mit Fahrgestell ca. 650 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1245 mm
Breite:
845 mm
Farbe:
silber
Höhe:
370 mm
Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Produkttyp:
Zubehör für Fahrgestelle
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 531506 49, Aufsetzrahmen, Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Fahrgestellzubehör, Fahrgestellzubehöre, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.