Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen SERIE 100, Tragfähigkeit 200 kg, LxBxH 800 x 465 x 960 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen SERIE 100
Plattformwagen SERIE 100
Plattformwagen SERIE 100
Artikel-Nr.:
     103-531747
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24112312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen bis 200 kg
plattformwagen
helge nyberg plattformwagen
Plattformwagen SERIE 100, Tragfähigkeit 200 kg, LxBxH 800 x 465 x 960 mm.

Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Praktisch. Vielseitig einsetzbar. Effizienterer Warentransport.

Das Gestell besteht aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren. Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind langlebig und hellgrau laminiert. Vier Lenkrollen mit grauer Gummilauffläche, 125 x 32 mm, Kugellagernabe und Drahtschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
660 mm
Ladeflächenbreite:
465 mm
Ladehöhe:
220 mm
Länge:
800 mm
Breite:
465 mm
Höhe:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 531747 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,14*
€ 237,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 197,29*
€ 238,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 250,96*
€ 297,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 38,75*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,67*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 79,04*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,63*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 28,91*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,50*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 15,19*
Zubehör
Helge Nyberg
12200140
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.