Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radkeil, gelb, Nenngröße 53, VE 2 Stk, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Radkeil, gelb
Radkeil, gelb
Radkeil, gelb
Artikel-Nr.:
     103-532130
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     120-18411888KKEU
EAN/GTIN:
     4251554800981
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Radkeil, gelb, Nenngröße 53, VE 2 Stk, ab 1 VE.

Stabil und belastbar. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Tragegriff.

Kunststoffradkeil aus hochwertigem Kunststoff mit hoher Dichte. Zur Sicherung eines LKW gegen Wegrollen. Einzusetzen auf Rampen oder in abschüssigem Gelände.
Weitere Informationen:
Länge:
470 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
230 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Produkttyp:
Radkeile
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, 532130 49, Hemmschuhe, Keil, Keile, Radkeile, Unterfahrkeil, Unterfahrkeile, Wegrutschsicherung, Wegrutschsicherungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,37*
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,30*
€ 72,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,82*
€ 70,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.