| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532279 Herst.-Nr.: 80.659.000 EAN/GTIN: 7612269002447 |
| |
|
| | |
| Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, für Kleinteile, 24 + 6 Einsatzkästen, Fronthöhe 50 mm.
Einteilungsmaterial-Set in verschiedenen Ausführungen. Trennbleche aus Aluminium. Einsatzkästen aus Polystyrol-Kunststoff. Mulden aus ABS-Kunststoff. Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Für Schubladenhöhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, einsatzkasten polystyrol, LISTA, 532279 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 35,36* | € 46,75* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,76* | € 46,79* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,70* | € 49,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 38,14* | € 50,43* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,35* | € 52,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|