| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532282 Herst.-Nr.: 80.677.000 EAN/GTIN: 7612269039375 |
| |
|
| | |
| Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 459 mm, Aluminium, 2 Schlitzwände, 6 Trennbleche, Fronthöhe 300 mm.
Einteilungsmaterial-Set in verschiedenen Ausführungen. Trennbleche aus Aluminium. Einsatzkästen aus Polystyrol-Kunststoff. Mulden aus ABS-Kunststoff. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Für Schubladenhöhe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladen-organizer 30cm, LISTA, 532282 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 41,30* | € 54,36* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,83* | € 54,41* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 43,94* | € 57,70* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 44,47* | € 58,27* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 45,57* | € 62,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|