| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532295 Herst.-Nr.: 100.250.000 EAN/GTIN: 7612269002898 |
| |
|
| | |
| Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 3 Schlitzwände, 6 + 2 Trennbleche, Fronthöhe 75 mm.
Zur flexiblen Schubladen-Unterteilungen. Ideal bei Teilen unterschiedlicher Größe. Ideal bei Teilen unterschiedlicher Größe.
Unterteilungstrennbleche aus Metall zur flexiblen Bestückung. Weitere Informationen: | | Für Schubladenhöhe: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladeneinsatz 75mm, LISTA, 532295 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,16* | € 30,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,27* | € 31,28* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,02* | € 32,05* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 24,25* | € 33,72* | | | | | 50 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,58* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|