| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532297 Herst.-Nr.: 100.252.000 EAN/GTIN: 7612269002911 |
| |
|
| | |
| Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 3 Schlitzwände, 6 + 2 Trennbleche, Fronthöhe 150 mm.
Zur flexiblen Schubladen-Unterteilungen. Ideal bei Teilen unterschiedlicher Größe. Ideal bei Teilen unterschiedlicher Größe.
Unterteilungstrennbleche aus Metall zur flexiblen Bestückung. Weitere Informationen: | | Für Schubladenhöhe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladeneinsatz 150mm, LISTA, 532297 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,92* | € 45,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,25* | € 47,12* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,12* | € 47,47* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 37,62* | € 50,91* | | | | | 46 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,79* | € 51,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|