| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532299 Herst.-Nr.: 100.357.000 EAN/GTIN: 7612269003161 |
| |
|
| | |
| Einteilungs-Set für Schubladenmaße 612 x 612 mm, Aluminium, 1 Schlitzwand, 2 Trennbleche, Fronthöhe 300 mm.
Einteilungsmaterial-Set in verschiedenen Ausführungen. Trennbleche aus Aluminium. Einsatzkästen aus Polystyrol-Kunststoff. Mulden aus ABS-Kunststoff. Weitere Informationen: | | Für Schubladenhöhe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladen-organizer 30cm, LISTA, 532299 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,06* | € 38,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 29,35* | € 40,44* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,42* | € 41,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,91* | € 41,27* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,55* | € 42,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|