| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532315 Herst.-Nr.: 80.127.000 EAN/GTIN: 7612269037524 |
| |
|
| | |
| Trennwand, für Schubladenhöhe 100, 125 mm, Länge 456 mm (27 E).
Trennwände aus Metall. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B. Höhe 75 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Farbe: | grau | Höhe: | 75 mm | Breite: | 456 mm | Für Schubladenhöhe: | 100, 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LISTA, 532315 49, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 5,12* | € 7,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,13* | € 7,77* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,61* | € 8,38* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,74* | € 8,57* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,55* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|