Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, für Schubladenhöhe 150 mm, Länge 456 mm (27 E).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand
Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-532316
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.133.000
EAN/GTIN:
     7612269037531
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Trennwand, für Schubladenhöhe 150 mm, Länge 456 mm (27 E).

Trennwände aus Metall. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B. Höhe 125 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
grau
Höhe:
125 mm
Breite:
456 mm
Für Schubladenhöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: LISTA, 532316 49, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,93*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 9,24*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 10,07*
10 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 10,34*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.