Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, für Schubladenhöhe 200 mm, Länge 610 mm (36 E).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand
Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-532324
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.141.000
EAN/GTIN:
     7612269037593
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Trennwand, für Schubladenhöhe 200 mm, Länge 610 mm (36 E).

Trennwände aus Metall. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B. Höhe 175 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
grau
Höhe:
175 mm
Breite:
610 mm
Für Schubladenhöhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: LISTA, 532324 49, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 11,04*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,85*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,15*
€ 11,86*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,78*
€ 12,79*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.