| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532355 Herst.-Nr.: 80.309.000 EAN/GTIN: 7612269054392 |
| |
|
| | |
| Schubladen-Einteilungsmaterial, VE = 5 Stk, für Schubladenhöhe 100, 125 mm, Schlitzwand, Länge 459 mm.
Schlitzwände, beidseitig geschlitzt: Für Längsteilung der Schubladen in Kombination mit Trennblechen. Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von 17 mm. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben der Schlitzwände mit dem gelochten Schubladen-Boden. Ausführung: Stahlblech, inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B. Trennbleche: Ermöglichen im Verbund mit den Schlitzwänden eine beliebige Feinunterteilung der Schubladen. Das Beschriftungsfeld ist auf der ganzen Breite abgekröpft und dient zur Aufnahme von Beschriftungsreitern oder Barcode-Trägern (vgl. unten). Die untere Abkantung nach vorne ermöglicht ein Verschrauben der Trennbleche mit dem gelochten Schubladen-Boden. Auf jedem Trennblech sind die Maße eingestanzt. Ausführung: Aluminium. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Farbe: | grau | Tiefe: | 459 mm | Für Schubladenhöhe: | 100, 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 10 cm, LISTA, 532355 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 31,82* | € 44,71* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 34,28* | € 47,28* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 34,30* | € 48,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 42,59* | € 57,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 46,29* | € 61,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,364* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|