Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Einteilungsmaterial, VE = 5 Stk, für Schubladenhöhe 100, 125 mm, Trennblech, Länge 136 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schubladen-Einteilungsmaterial, VE = 5 Stk
Schubladen-Einteilungsmaterial, VE = 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-532395
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     95.307.000
EAN/GTIN:
     7612269054606
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Einteilungsmaterial, VE = 5 Stk, für Schubladenhöhe 100, 125 mm, Trennblech, Länge 136 mm.

Schlitzwände, beidseitig geschlitzt: Für Längsteilung der Schubladen in Kombination mit Trennblechen. Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von 17 mm. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben der Schlitzwände mit dem gelochten Schubladen-Boden. Ausführung: Stahlblech, inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B. Trennbleche: Ermöglichen im Verbund mit den Schlitzwänden eine beliebige Feinunterteilung der Schubladen. Das Beschriftungsfeld ist auf der ganzen Breite abgekröpft und dient zur Aufnahme von Beschriftungsreitern oder Barcode-Trägern (vgl. unten). Die untere Abkantung nach vorne ermöglicht ein Verschrauben der Trennbleche mit dem gelochten Schubladen-Boden. Auf jedem Trennblech sind die Maße eingestanzt. Ausführung: Aluminium.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
grau
Breite:
136 mm
Für Schubladenhöhe:
100, 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 10 cm, LISTA, 532395 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 12,19*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 8,32*
€ 12,20*
6 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,34*
8 Tage
30
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 13,05*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.