| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532442 Herst.-Nr.: 134.040.000 EAN/GTIN: 7612269041231 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung, Muldenwände, VE = 10 Stk, für 3 Mulden Ø 45 mm.
Mehr Ordnung und Übersicht. Schnelles Auffinden benötigter Teile - unabdingbar bei Umsetzung von Lean-Management etc. Große Variantenvielfalt für unterschiedliches Lagergut wie Kleinteile, Werkzeuge, usw.
Machen Sie mehr aus Ihren Schubladen - mit durchdachten Unterteilungssortimenten! Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Farbe: | rot | Höhe: | 26 mm | Breite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubkasteneinsatz, LISTA, 532442 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 15 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 4,39* | € 6,82* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 4,89* | € 7,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 5,68* | € 8,48* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,36* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,736* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|