Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladefläche, SERIE 300, LxB 1600 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladefläche
Ladefläche
Artikel-Nr.:
     103-532550
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12252366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Ladefläche, SERIE 300, LxB 1600 x 600 mm.

Zusatzetage. Einschließlich Etagenrandprofil und Befestigungskomponenten.
Weitere Informationen:
Material:
Laminat
Länge:
1600 mm
Breite:
600 mm
Produkttyp:
Etagen-/Einlege-/Fachböden
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 532550 49, Etagenboden, Etagenböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,71*
€ 126,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,58*
€ 127,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.