Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Montagetritt
>
Klapptritt
>
Artikel
Antirutsch-Fuß, rund, für Stahlrohr- und Klapptritte, ab 2 Stk, Höhe 40 mm, Ø 25 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-532871
Hersteller:
SECO
Herst.-Nr.:
AO002
EAN/GTIN:
4061753282446
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 3 stufen
klapptreppe
Antirutsch-Fuß, rund, für Stahlrohr- und Klapptritte, ab 2 Stk, Höhe 40 mm, Ø 25 mm.
Antirutsch-Fuß für Vielzweckleiter/Alu-Gelenkleiter 4 x 3 Sprossen.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Leitern und Gerüste
Produkttyp:
Schuhe und Gleiter
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
25 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
532871 49
,
Ersatzteil
,
Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,99*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen