Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Doppelrollen aus thermoplastischen Gummireifen, 4 Lenkrollen davon 2 mit Doppelstopp, mit Montageplatte, Rad-Ø x Breite 75 x 23 mm, Kugellager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Doppelrollen aus thermoplastischen Gummireifen
Set Doppelrollen aus thermoplastischen Gummireifen
Artikel-Nr.:
     103-533225
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     203699
EAN/GTIN:
     4251260116246
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
lenkrolle mit feststeller
Set Doppelrollen aus thermoplastischen Gummireifen, 4 Lenkrollen davon 2 mit Doppelstopp, mit Montageplatte, Rad-Ø x Breite 75 x 23 mm, Kugellager.

Hohe Tragkraft. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Reifen nicht ausölend.

Gehäuse Stahlblech verzinkt, Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.

Im Set besonders günstig!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75 mm
Bauform:
Lenkrolle, Lenkrolle mit Doppelstopp
Lieferumfang:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
2x23 mm
Bauhöhe:
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Proroll, 533225 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Gummireifen, Lenkrolle, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.