Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelhocker, ohne Rückenlehne, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sattelhocker
Sattelhocker
Artikel-Nr.:
     103-534357
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     462078012
EAN/GTIN:
     5710320006785
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Sattelhocker, ohne Rückenlehne, schwarz.

Gesund und flexibel Sitzen. Entspannte Sitzhaltung mit gerader Wirbelsäule. Wirksames Vorbeugen haltungsbedingter Nacken- und Rückenschmerzen.

Ergonomisch geformter Sattelsitz mit Kunstlederbezug. Sitz-Breite x -Tiefe 440 x 350 mm. Gasfeder-Höhenverstellung 580 bis 770 mm. Poliertes Aluminium-Fußkreuz. Neigungsverstellbarer Sitz. Fußkreuz Ø 500 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Höhenverstellungsart:
Easy-Mechanismus
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
580 - 770 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,94*
€ 366,57*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 303,67*
€ 367,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,79*
€ 398,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.