Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzwürfel SITTING, HxBxT 420 x 400 x 400 mm, beige.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzwürfel SITTING
Sitzwürfel SITTING
Sitzwürfel SITTING
Sitzwürfel SITTING
Artikel-Nr.:
     103-535572
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     491963
EAN/GTIN:
     4021224919639
Suchbegriffe:
Sitzwürfel
Sitzwürfel SITTING, HxBxT 420 x 400 x 400 mm, beige.

Praktisch und bequem. Bezug 100% Polyester. In vielen Farben erhältlich.

Dieser Sitzwürfel besticht durch seine Einfachheit und wird durch die Farbvielfalt zu einem witzigen Kleinmöbel. Die kubische Form macht ihn zu einer praktischen und bequemen Sitzgelegenheit. Leichter Styroporkern, außen weiche Füllung, Bezug 100% Polyester (Oxford).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
beige
Bezugsmaterial:
Polyester
Gestellmaterial:
Styropor
Gesamthöhe:
420 mm
Gesamtbreite:
400 mm
Sitzbreite:
400 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 535572 49, Bürohocker, Empfangsmöbel, Hocker, Homeoffice, Home office, Polsterhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.