Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform, Volumen 160 l, natur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform
Artikel-Nr.:
     103-536539
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     812900
EAN/GTIN:
     4023122611202
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform, Volumen 160 l, natur.

Platzsparend ineinander stapelbar. Naturfarbene Behälter sind lebensmittelecht. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen).

Lebensmittelecht-Zeichen gilt nur für die naturfarbenen Behälter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
160 Liter
Außenlänge:
883 mm
Außenbreite:
638 mm
Außenhöhe:
364 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
natur
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +50 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: 536539 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kasten, Kästen, KLT-Behälter, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.