Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank aus PE, Auffangvolumen 100 l, 1 PE-Wannenrost, 1 GFK-Fachboden, HxBxT 1520 x 920 x 740 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltschrank aus PE
Umweltschrank aus PE
Umweltschrank aus PE
Umweltschrank aus PE
Artikel-Nr.:
     103-536916
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     PSC5
EAN/GTIN:
     5060399593281
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gefahrstoff Kleingebindelager
Gefahrstoffdepot Kleingebindelager
Umweltschrank aus PE, Auffangvolumen 100 l, 1 PE-Wannenrost, 1 GFK-Fachboden, HxBxT 1520 x 920 x 740 mm.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung aggressiver, gewässergefährdender und giftiger Flüssigkeiten in Arbeitsräumen. Robuste Konstruktion aus hochbeständigem Polyethylen - ideal für Chemikalien, Säuren, Laugen, Öle etc. Mit integrierter, flüssigkeitsdichter Bodenauffangwanne. Abschließbare Tür.

Sichere Innenlagerung aggressiver Chemikalien in Kleingebinden, Kanistern etc. Abschließbar mit 2 Zylinderschlössern (2 Schlüssel). Innenausstattung 1 GFK-Gitterrostboden , Tragkraft je 52 kg (verteilte Last), nicht höhenverstellbar. Abstand zwischen Bodenauffangwannen-Rost und Gitterrostboden 615 mm, zwischen Gitterrostboden und Dachinnenseite 650 mm. Integrierte, flüssigkeitsdichte Bodenauffangwanne , Auffangvolumen 225 Liter. Entnehmbarer PE-Gitterrost, Traglast 300 kg (verteilte Last).
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Korpusfarbe:
gelb
Türfarbe:
gelb
Anzahl Türen:
1 Stück
Türart:
Flügeltür
Fachbodentraglast:
52 kg
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Anzahl Lagerebenen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinde Gefahrstoffdepot, Kleingebinde Gefahrstofflager, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, Umweltschrank, wanne umweltschrank, auffangwanne gitterrost, ibc-auffangwanne polyethylen, 536916 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Kunststoff-Schrank, Kunststoff-Schränke, Kunststoff-Sicherheitsschrank, Kunststoff-Sicherheitsschränke, Laugenschränke, PE-Sicherheitsschrank, PE-Sicherheitsschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,72*
€ 896,22*
€ 4,95*
ab € 805,27*
€ 922,54*
Frei Haus
ab € 983,14*
€ 1.109,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,22*
€ 1.066,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,76*
€ 1.040,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 866,01*
€ 1.030,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,47*
€ 998,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,85*
€ 966,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,72*
€ 911,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.