Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzkubus, quadratisch, unbepflanzt, weiß, Standard, HxBxT 740 x 400 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzkubus, quadratisch, unbepflanzt
Pflanzkubus, quadratisch, unbepflanzt
Artikel-Nr.:
     103-537033
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     58460-2024|S10001
EAN/GTIN:
     4061261062240
Suchbegriffe:
C+P
537033 49
Büropflanze
Büropflanzen
Pflanzkubus, quadratisch, unbepflanzt, weiß, Standard, HxBxT 740 x 400 x 400 mm.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Einfache Bepflanzung. Inklusive Pflanzeinsatz aus Kunststoff.

Sind Sie auf der Suche nach einem besonders hochwertigen Pflanzgefäß? Dann ist Ihre Suche hiermit beendet! Der quadratische Pflanzkubus von CP verfügt über ein weiß lackiertes Gehäuse aus Stahl mit seitlicher Blende sowie über einen wasserdichten Pflanzeinsatz aus schwarzem Kunststoff. Egal, ob als Dekorationselement oder als natürlicher Sichtschutz oder Raumteiler: Durch das schlichte, geradlinige Design passt das Pflanzgefäß in nahezu jedes Büro, aber auch in Produktionshallen und Werkstätten. Das Pflanzgefäß kommt unbepflanzt zu Ihnen. Also einfach Ihre Lieblingspflanze einsetzen und los geht's.
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
weiß
Material:
Stahl
Ausführung:
Standard
Bepflanzung:
unbepflanzt
Produkttyp:
Climate Office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,24*
€ 642,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,26*
€ 603,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.