| |
|
| Artikel-Nr.: 103-537036 Herst.-Nr.: 58462-2012|S10001 EAN/GTIN: 4061261037804 |
| |
|
| | |
| Pflanzkubus, quadratisch, unbepflanzt, weiß, akustisch wirksam, HxBxT 1310 x 400 x 400 mm.
Schallabsorbierende Wirkung durch Mikrolochung mit Akustik-Hinterlegung. Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Einfache Bepflanzung. Inklusive Pflanzeinsatz aus Kunststoff.
Akustik- und Luftoptimierer sowie Raumteiler und Sichtschutz in einem? Ja, das geht: Mit dem akustisch wirksamen Pflanzgefäß von CP. Das Gehäuse mit seitlicher Blende besteht aus mikroperforiertem Stahl mit hinterlegtem Schallabsorber: Feine Lochungen im Material und das Luftvolumen zwischen dem Stahlgefäß und dem wasserdichten Pflanzeinsatz aus schwarzem Kunststoff sorgen gemeinsam für eine Verbesserung der Geräuschkulisse, da durch die Absorption die Nachhallzeit des Schalls im Raum deutlich verringert wird. Durch das schlichte, geradlinige Design passt das Pflanzgefäß in nahezu jedes Büro, aber auch in Produktionshallen und Werkstätten. Hinweis: Das Pflanzgefäß kommt unbepflanzt zu Ihnen. Also einfach Ihre Lieblingspflanze einsetzen und los geht's! Weitere Informationen: | | Höhe: | 1310 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 400 mm | Korpusfarbe: | weiß | Material: | Stahl | Ausführung: | akustisch wirksam | Bepflanzung: | unbepflanzt | Produkttyp: | Climate Office |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünpflanze, Grünpflanzen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pflanzenelement, Pflanzenelemente, Pflanzenwand, Pflanzenwände, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Übertopf, Übertöpfe, Wandbegrünung, Wandbegrünungen |
| | |
| |